Mega pojistky
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
Pojistky, držáky pojistek a relé
Pojistky a držáky
Mega pojistky
8N584720
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
Ripca Mega Fuse 225A hnědá 5 kusů
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
8N584720
Jmenovitý proud (A)
225
Šířka
67.3
Tloušťka (mm)
9.3
Barevné označení
Hnědá
Délka (mm)
18.8
Jmenovité napětí DC (V)
32
Značka
Ripca
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Jmenovitý proud (A)
225
Šířka
67.3
Tloušťka (mm)
9.3
Barevné označení
Hnědá
Délka (mm)
18.8
Jmenovité napětí DC (V)
32
Značka
Ripca
Komoditní kód
85361090
Type
Mega Blade Fuse
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
8N584720
EAN
8712734082727
UBB
500640296439
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
MEGA225-5