Smršťovací bužírky
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
Montážní materiál a nářadí
Montážní materiál
Smršťovací bužírky
8L168787
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
Smršťovací bužírka Ripca 18,0-6,0 mm černá 3:1 3m
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
8L168787
Barva
Černá
Bezhalogenový
Ne
Tloušťka stěny po smrštění (mm)
0.8
Typ
Tepelně smrštitelné
Délka
3
Materiál
Jiný
Provozní teplota (°C)
-55 - 135
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Barva
Černá
Bezhalogenový
Ne
Tloušťka stěny po smrštění (mm)
0.8
Typ
Tepelně smrštitelné
Délka
3
Materiál
Jiný
Provozní teplota (°C)
-55 - 135
Vnitřní průměr před tepelným smrštěním (mm)
18
Vnitřní průměr po tepelném smrštění (mm)
6
Transparentní
Ne
Vytisknutelné
Ne
S vnitřním lepidlem
Ne
Schválení UL
Ano
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
8L168787
EAN
8712734109233
UBB
500640716451
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
HSB180060-3