text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Mate-N-Lock pro plochou konektorovou dutinku 3pólovou 0,5-2,5 mm². 100 kusů


Objednací číslo 6G336846
Typ připojení Jiný
Barva krytu Bílá
Počet pólů 3
Typ kontaktu Bus
Materiálové pouzdro Plast
Třída hořlavosti izolačního materiálu podle UL94 V2
Průřez připojitelného vodiče s plným jádrem (mm²) 0.5 - 2.5
Baleno po 1

Specifikace

Typ připojení Jiný
Barva krytu Bílá
Počet pólů 3
Typ kontaktu Bus
Materiálové pouzdro Plast
Třída hořlavosti izolačního materiálu podle UL94 V2
Průřez připojitelného vodiče s plným jádrem (mm²) 0.5 - 2.5
Připojitelný průřez vodiče jemné lanko s koncovou dutinkou kabelu (mm²) 0.5 - 2.5
Průřez připojitelného vodiče jemné lanko bez koncovky kabelu (mm²) 0.5 - 2.5
Průřez připojitelných vodičů vícedrátový (mm²) 0.5 - 2.5
Materiál izolačního tělesa Polyamide (PA)
Značka RIPCA

Čísla materiálu

Objednací číslo 6G336846
EAN 8712734080457
UBB 500640216080
UNSPSC 31163100
Výrobní číslo položky 26060-100
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.