Mate-N-Lock konektory
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
Svorky & konektory
Konektory
Mate-N-Lock konektory
6A359885
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
Ripca Mate-N-Lock pro ploché konektorové pouzdro 3pólové 0,5-2,5 mm². 10 kusů
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
6A359885
Typ připojení
Jiný
Barva krytu
Bílá
Počet pólů
3
Typ kontaktu
Bus
Materiálové pouzdro
Plast
Třída hořlavosti izolačního materiálu podle UL94
V2
Průřez připojitelného vodiče s plným jádrem (mm²)
0.5 - 2.5
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Typ připojení
Jiný
Barva krytu
Bílá
Počet pólů
3
Typ kontaktu
Bus
Materiálové pouzdro
Plast
Třída hořlavosti izolačního materiálu podle UL94
V2
Průřez připojitelného vodiče s plným jádrem (mm²)
0.5 - 2.5
Připojitelný průřez vodiče jemné lanko s koncovou dutinkou kabelu (mm²)
0.5 - 2.5
Průřez připojitelného vodiče jemné lanko bez koncovky kabelu (mm²)
0.5 - 2.5
Průřez připojitelných vodičů vícedrátový (mm²)
0.5 - 2.5
Materiál izolačního tělesa
Polyamide (PA)
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
6A359885
EAN
8712734063900
UBB
500640215827
UNSPSC
31163100
Výrobní číslo položky
26060-10