text.skipToContent
text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.
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
Audio kabely
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Prodlužovací kabely a bubny
Instalační kabely
Audio kabely
1D523689
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
Ripca Reproduktorový kabel 2x1,0 mm² kulatý 100 m
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
1D523689
Jmenovitý průřez vodiče
1
Izolační materiál
Polyvinylchlorid (PVC)
Kódování vodiče
Barva
Barva vodiče
Červená/Černá
Počet jader
2
Šířka kabelu cca. (mm)
5.8
Přibližný vnější průměr
5.8
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Jmenovitý průřez vodiče
1
Izolační materiál
Polyvinylchlorid (PVC)
Kódování vodiče
Barva
Barva vodiče
Červená/Černá
Počet jader
2
Šířka kabelu cca. (mm)
5.8
Přibližný vnější průměr
5.8
Velikost AWG
Jiný
Geometrie kabelu
Kolo
Značka
Ripca
HS kód
8544499500
Type
Speaker Cable
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
1D523689
EAN
8712734021795
UBB
500640742689
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
LS2X1-100