text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Lamp 24V 70W, H7


Artikelnummer 1Z941437
Zásuvka PX26d
Celková délka (mm) 54.5
Vhodné pro železniční dopravu Ne
Počet vláken 1
Technologie Halogenová lampa
Standardní indikace (EHK) H7
Výkon žárovky vlákno 1 (W) 70
Verpakt per 1

Specificaties

Zásuvka PX26d
Celková délka (mm) 54.5
Vhodné pro železniční dopravu Ne
Počet vláken 1
Technologie Halogenová lampa
Standardní indikace (EHK) H7
Výkon žárovky vlákno 1 (W) 70
Vhodné pro moped Ne
Vhodné pro motocykl Ne
Vhodné pro jízdní kola Ne
Vhodné pro plavidla Ne
Vhodné pro světlomety osobních automobilů Ne
Vhodné pro světlomety nákladních automobilů Ano
Vhodné pro ostatní osvětlení osobního automobilu Ne
Vhodné pro ostatní osvětlení nákladních vozidel Ne
Vhodné pro letadla Ne
Vhodné pro vysokozdvižné vozíky Ne
Napětí světelného zdroje (V) 24 - 24
Značka Ripca
Type Halogen Lamp

Artikelnummers

Artikelnummer 1Z941437
EAN 8712734070236
UBB 500640614482
UNSPSC 39100000
Fabrikant artikelnummer BL13972-1
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.