text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Kulatý konektor 1,5-2,5mm² modrý Ø 4,0mm 50 kusů


Objednací číslo 5I614238
Bezhalogenový Ne
Izolace Polyvinylchlorid (PVC)
Celková délka (mm) 22
Tvar příruby Tvar špendlíku
Pro spoje chráněné tahem Ne
Balení na cívce/roli Ne
Barevná izolace Modré
Baleno po 1

Specifikace

Bezhalogenový Ne
Izolace Polyvinylchlorid (PVC)
Celková délka (mm) 22
Tvar příruby Tvar špendlíku
Pro spoje chráněné tahem Ne
Balení na cívce/roli Ne
Barevná izolace Modré
Materiál Měď
Rozměr šroubu (metrický) 4.7
Rozsah AWG 16 - 14
Jmenovitý průřez (mm²) 1.5 - 2.5
Vhodné pro jemné vodiče Ano
Vhodné pro ploché vodiče Ano
Vhodné pro vysoké teploty (do 650 °C) Ne
Vhodné pro izolované laky Ne
Vhodné pro plné vodiče Ano
Vhodné pro lankové vodiče Ano
Vhodné pro kruhové vodiče Ano
Podle DIN Ne
Délka příruby (mm) 11
Značka Ripca

Čísla materiálu

Objednací číslo 5I614238
EAN 8712734008680
UBB 500644283656
UNSPSC 31163100
Výrobní číslo položky 1550BLU-50
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.