Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Svorky & konektory
Svorky
Izolované konektory
5U330932
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
Ripca Kulatý konektor 1,5-2,5mm² modrý Ø 4,0mm 1000 kusů
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
5U330932
Bezhalogenový
Ne
Izolace
Polyvinylchlorid (PVC)
Celková délka (mm)
22
Tvar příruby
Tvar špendlíku
Pro spoje chráněné tahem
Ne
Balení na cívce/roli
Ne
Barevná izolace
Modré
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Bezhalogenový
Ne
Izolace
Polyvinylchlorid (PVC)
Celková délka (mm)
22
Tvar příruby
Tvar špendlíku
Pro spoje chráněné tahem
Ne
Balení na cívce/roli
Ne
Barevná izolace
Modré
Materiál
Měď
Rozměr šroubu (metrický)
4.7
Rozsah AWG
16 - 14
Jmenovitý průřez (mm²)
1.5 - 2.5
Vhodné pro jemné vodiče
Ano
Vhodné pro ploché vodiče
Ano
Vhodné pro vysoké teploty (do 650 °C)
Ne
Vhodné pro izolované laky
Ne
Vhodné pro plné vodiče
Ano
Vhodné pro lankové vodiče
Ano
Vhodné pro kruhové vodiče
Ano
Podle DIN
Ne
Délka příruby (mm)
11
Značka
Ripca
Type
Bullet Terminal
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
5U330932
EAN
8712734036553
UBB
500640127220
UNSPSC
31163100
Výrobní číslo položky
1550BLU-1000