Izolované konektory
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
Svorky & konektory
Svorky
Izolované konektory
7S581886
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
Ripca Kulatý konektor 0,5-1,5 mm² červený Ø 4,0 mm 100 kusů
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
7S581886
Bezhalogenový
Ne
Izolace
Polyamide (PA)
Celková délka (mm)
21.5
Tvar příruby
Tvar špendlíku
Pro spoje chráněné tahem
Ne
Balení na cívce/roli
Ne
Barevná izolace
Red
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Bezhalogenový
Ne
Izolace
Polyamide (PA)
Celková délka (mm)
21.5
Tvar příruby
Tvar špendlíku
Pro spoje chráněné tahem
Ne
Balení na cívce/roli
Ne
Barevná izolace
Red
Materiál
Měď
Rozměr šroubu (metrický)
4.7
Rozsah AWG
20 - 16
Jmenovitý průřez (mm²)
0.5 - 1.5
Vhodné pro jemné vodiče
Ano
Vhodné pro ploché vodiče
Ano
Vhodné pro vysoké teploty (do 650 °C)
Ne
Vhodné pro izolované laky
Ne
Vhodné pro plné vodiče
Ano
Vhodné pro lankové vodiče
Ano
Vhodné pro kruhové vodiče
Ano
Podle DIN
Ne
Délka příruby (mm)
11
Značka
Ripca
Komoditní kód
85369010
Type
Bullet Terminal
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
7S581886
EAN
8712734098971
UBB
500641037527
UNSPSC
31163100
Výrobní číslo položky
547NRED-100