text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Kroužková svorka DIN 10mm² Ø 5,3mm 25 kusů


Objednací číslo 0V511108
Bezhalogenový Ne
Ochrana povrchu Konzervováno
Celková délka (mm) 16
Tvar příruby Tvar prstenu
Pro spoje chráněné tahem Ne
Balení na cívce/roli Ne
Materiál Měď
Baleno po 1

Specifikace

Bezhalogenový Ne
Ochrana povrchu Konzervováno
Celková délka (mm) 16
Tvar příruby Tvar prstenu
Pro spoje chráněné tahem Ne
Balení na cívce/roli Ne
Materiál Měď
Rozměr šroubu (metrický) 5.3
Rozsah AWG 8 - 8
Jmenovitý průřez (mm²) 10 - 10
Vhodné pro jemné vodiče Ano
Vhodné pro ploché vodiče Ano
Vhodné pro vysoké teploty (do 650 °C) Ne
Vhodné pro izolované laky Ne
Vhodné pro plné vodiče Ano
Vhodné pro lankové vodiče Ano
Vhodné pro kruhové vodiče Ano
Podle DIN Ano
Délka příruby (mm) 8
Značka Ripca
Type Battery Eyelet

Čísla materiálu

Objednací číslo 0V511108
EAN 8712734114992
UBB 500640645668
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky DIN105-25
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.