text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Ripca Kroužková kabelová koncovka s teplem smršťovací bužírkou 4,0-6,0 mm² žlutá Ø 5,3 mm 50 kusů


Objednací číslo 6M363389
Bezhalogenový Ne
Ochrana povrchu Holý
Izolace Polyetylen (PE)
Celková délka (mm) 34
Tvar příruby Tvar prstenu
Pro spoje chráněné tahem Ne
Balení na cívce/roli Ne
Baleno po 1

Specifikace

Bezhalogenový Ne
Ochrana povrchu Holý
Izolace Polyetylen (PE)
Celková délka (mm) 34
Tvar příruby Tvar prstenu
Pro spoje chráněné tahem Ne
Balení na cívce/roli Ne
Barevná izolace Yellow
Materiál Měď
Rozměr šroubu (metrický) 5.3
Rozsah AWG 12 - 10
Jmenovitý průřez (mm²) 4 - 6
Vhodné pro jemné vodiče Ano
Vhodné pro ploché vodiče Ano
Vhodné pro vysoké teploty (do 650 °C) Ne
Vhodné pro izolované laky Ne
Vhodné pro plné vodiče Ano
Vhodné pro lankové vodiče Ano
Vhodné pro kruhové vodiče Ano
Podle DIN Ne
Značka Ripca
HS kód 8536901000
Type Ring Terminal

Čísla materiálu

Objednací číslo 6M363389
EAN 8712734010287
UBB 500644336470
UNSPSC 39121723
Výrobní číslo položky B1061503-50
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.