text.skipToContent text.skipToNavigation
Chtěli bychom vás informovat, že v termínu od 21. 12. 2024 do 1. 1. 2025 bude zákaznický servis uzavřen. Vaše objednávky a požadavky budou zpracovány od 2. 1. 2025. Děkujeme za pochopení a přejeme krásné svátky!

Ripca Kroužková kabelová koncovka DIN 70mm² Ø 12,4mm 10 kusů


Objednací číslo 4R956349
Bezhalogenový Ne
Ochrana povrchu Konzervováno
Celková délka (mm) 38
Tvar příruby Tvar prstenu
Pro spoje chráněné tahem Ne
Balení na cívce/roli Ne
Materiál Měď
Baleno po 1

Specifikace

Bezhalogenový Ne
Ochrana povrchu Konzervováno
Celková délka (mm) 38
Tvar příruby Tvar prstenu
Pro spoje chráněné tahem Ne
Balení na cívce/roli Ne
Materiál Měď
Rozměr šroubu (metrický) 12.4
Rozsah AWG 00 - 00
Jmenovitý průřez (mm²) 70 - 70
Vhodné pro jemné vodiče Ano
Vhodné pro ploché vodiče Ano
Vhodné pro vysoké teploty (do 650 °C) Ne
Vhodné pro izolované laky Ne
Vhodné pro plné vodiče Ano
Vhodné pro lankové vodiče Ano
Vhodné pro kruhové vodiče Ano
Podle DIN Ano
Délka příruby (mm) 20
Značka Ripca

Čísla materiálu

Objednací číslo 4R956349
EAN 8712734115203
UBB 500644358656
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky DIN7012-10
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.