text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Kroužková kabelová koncovka DIN 50mm² Ø 8,4mm 10 kusů


Objednací číslo 8N620208
Bezhalogenový Ne
Ochrana povrchu Konzervováno
Celková délka (mm) 34
Tvar příruby Tvar prstenu
Pro spoje chráněné tahem Ne
Balení na cívce/roli Ne
Materiál Měď
Baleno po 1

Specifikace

Bezhalogenový Ne
Ochrana povrchu Konzervováno
Celková délka (mm) 34
Tvar příruby Tvar prstenu
Pro spoje chráněné tahem Ne
Balení na cívce/roli Ne
Materiál Měď
Rozměr šroubu (metrický) 8.4
Rozsah AWG 1 - 1
Jmenovitý průřez (mm²) 50 - 50
Vhodné pro jemné vodiče Ano
Vhodné pro ploché vodiče Ano
Vhodné pro vysoké teploty (do 650 °C) Ne
Vhodné pro izolované laky Ne
Vhodné pro plné vodiče Ano
Vhodné pro lankové vodiče Ano
Vhodné pro kruhové vodiče Ano
Podle DIN Ano
Délka příruby (mm) 18
Značka Ripca
Type Battery Eyelet

Čísla materiálu

Objednací číslo 8N620208
EAN 8712734115159
UBB 500644357823
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky DIN508-10
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.