Očka
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
Svorky & konektory
Svorky
Očka
6J171379
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
Ripca Kroužková kabelová koncovka DIN 4-6mm² Ø 4,3mm 25 kusů
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
6J171379
Bezhalogenový
Ne
Ochrana povrchu
Konzervováno
Celková délka (mm)
14
Tvar příruby
Tvar prstenu
Pro spoje chráněné tahem
Ne
Balení na cívce/roli
Ne
Materiál
Měď
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Bezhalogenový
Ne
Ochrana povrchu
Konzervováno
Celková délka (mm)
14
Tvar příruby
Tvar prstenu
Pro spoje chráněné tahem
Ne
Balení na cívce/roli
Ne
Materiál
Měď
Rozměr šroubu (metrický)
4.3
Rozsah AWG
12 - 10
Jmenovitý průřez (mm²)
4 - 6
Vhodné pro jemné vodiče
Ano
Vhodné pro ploché vodiče
Ano
Vhodné pro vysoké teploty (do 650 °C)
Ne
Vhodné pro izolované laky
Ne
Vhodné pro plné vodiče
Ano
Vhodné pro lankové vodiče
Ano
Vhodné pro kruhové vodiče
Ano
Podle DIN
Ano
Délka příruby (mm)
8
Značka
Ripca
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
6J171379
EAN
8712734114947
UBB
500644358086
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
DIN64-25