Očka
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
Svorky & konektory
Svorky
Očka
5D745983
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
Ripca Kroužková kabelová koncovka DIN 4-6mm² Ø 10,5mm 25 kusů
Přidat do katalogu
Zobrazit cenu
vč DPH
Objednací číslo
5D745983
Bezhalogenový
Ne
Ochrana povrchu
Konzervováno
Celková délka (mm)
21
Tvar příruby
Tvar prstenu
Pro spoje chráněné tahem
Ne
Balení na cívce/roli
Ne
Materiál
Měď
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Bezhalogenový
Ne
Ochrana povrchu
Konzervováno
Celková délka (mm)
21
Tvar příruby
Tvar prstenu
Pro spoje chráněné tahem
Ne
Balení na cívce/roli
Ne
Materiál
Měď
Rozměr šroubu (metrický)
10.5
Rozsah AWG
12 - 10
Jmenovitý průřez (mm²)
4 - 6
Vhodné pro jemné vodiče
Ano
Vhodné pro ploché vodiče
Ano
Vhodné pro vysoké teploty (do 650 °C)
Ne
Vhodné pro izolované laky
Ne
Vhodné pro plné vodiče
Ano
Vhodné pro lankové vodiče
Ano
Vhodné pro kruhové vodiče
Ano
Podle DIN
Ano
Délka příruby (mm)
15
Značka
Ripca
Type
Battery Eyelet
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
5D745983
EAN
8712734114985
UBB
500640650015
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
DIN610-25