text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Ripca Kroužková kabelová koncovka DIN 35mm² Ø 8,4mm 25 kusů


Numer artykułu 5C105920
Bezhalogenový Ne
Ochrana povrchu Konzervováno
Celková délka (mm) 26
Tvar příruby Tvar prstenu
Pro spoje chráněné tahem Ne
Balení na cívce/roli Ne
Materiál Měď
Pakowane po 1

Specyfikacje

Bezhalogenový Ne
Ochrana povrchu Konzervováno
Celková délka (mm) 26
Tvar příruby Tvar prstenu
Pro spoje chráněné tahem Ne
Balení na cívce/roli Ne
Materiál Měď
Rozměr šroubu (metrický) 8.4
Rozsah AWG 2 - 2
Jmenovitý průřez (mm²) 35 - 35
Vhodné pro jemné vodiče Ano
Vhodné pro ploché vodiče Ano
Vhodné pro vysoké teploty (do 650 °C) Ne
Vhodné pro izolované laky Ne
Vhodné pro plné vodiče Ano
Vhodné pro lankové vodiče Ano
Vhodné pro kruhové vodiče Ano
Podle DIN Ano
Délka příruby (mm) 14
Značka Ripca
HS kód 85369010
Type Battery Eyelet

Numery artykułów

Numer artykułu 5C105920
EAN 8712734019426
UBB 500640648894
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr DIN358-25
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.