Očka
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
Svorky & konektory
Svorky
Očka
9E496743
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
Ripca Kroužková kabelová koncovka DIN 25mm² Ø 10,5mm 25 kusů
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
9E496743
Bezhalogenový
Ne
Ochrana povrchu
Konzervováno
Celková délka (mm)
26
Tvar příruby
Tvar prstenu
Pro spoje chráněné tahem
Ne
Balení na cívce/roli
Ne
Materiál
Měď
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Bezhalogenový
Ne
Ochrana povrchu
Konzervováno
Celková délka (mm)
26
Tvar příruby
Tvar prstenu
Pro spoje chráněné tahem
Ne
Balení na cívce/roli
Ne
Materiál
Měď
Rozměr šroubu (metrický)
10.5
Rozsah AWG
4 - 4
Jmenovitý průřez (mm²)
25 - 25
Vhodné pro jemné vodiče
Ano
Vhodné pro ploché vodiče
Ano
Vhodné pro vysoké teploty (do 650 °C)
Ne
Vhodné pro izolované laky
Ne
Vhodné pro plné vodiče
Ano
Vhodné pro lankové vodiče
Ano
Vhodné pro kruhové vodiče
Ano
Podle DIN
Ano
Délka příruby (mm)
15
Značka
Ripca
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
9E496743
EAN
8712734115104
UBB
500644356833
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
DIN2510-25