Očka
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
Svorky & konektory
Svorky
Očka
0Y622105
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
Ripca Kroužková kabelová koncovka DIN 10mm² Ø 6,4mm 25 kusů
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
0Y622105
Bezhalogenový
Ne
Ochrana povrchu
Konzervováno
Celková délka (mm)
17
Tvar příruby
Tvar prstenu
Pro spoje chráněné tahem
Ne
Balení na cívce/roli
Ne
Materiál
Měď
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Bezhalogenový
Ne
Ochrana povrchu
Konzervováno
Celková délka (mm)
17
Tvar příruby
Tvar prstenu
Pro spoje chráněné tahem
Ne
Balení na cívce/roli
Ne
Materiál
Měď
Rozměr šroubu (metrický)
6.4
Rozsah AWG
8 - 8
Jmenovitý průřez (mm²)
10 - 10
Vhodné pro jemné vodiče
Ano
Vhodné pro ploché vodiče
Ano
Vhodné pro vysoké teploty (do 650 °C)
Ne
Vhodné pro izolované laky
Ne
Vhodné pro plné vodiče
Ano
Vhodné pro lankové vodiče
Ano
Vhodné pro kruhové vodiče
Ano
Podle DIN
Ano
Délka příruby (mm)
9
Značka
Ripca
Type
Battery Eyelet
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
0Y622105
EAN
8712734115005
UBB
500640645825
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
DIN106-25