Izolované konektory
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
Svorky & konektory
Svorky
Izolované konektory
9Y589441
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
Ripca Kroužková kabelová koncovka 2,5-6,0 mm² žlutá Ø 10,5 mm 50 kusů
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
9Y589441
Bezhalogenový
Ne
Ochrana povrchu
Holý
Izolace
Polyvinylchlorid (PVC)
Celková délka (mm)
34.9
Tvar příruby
Tvar prstenu
Pro spoje chráněné tahem
Ne
Balení na cívce/roli
Ne
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Bezhalogenový
Ne
Ochrana povrchu
Holý
Izolace
Polyvinylchlorid (PVC)
Celková délka (mm)
34.9
Tvar příruby
Tvar prstenu
Pro spoje chráněné tahem
Ne
Balení na cívce/roli
Ne
Barevná izolace
Yellow
Materiál
Měď
Rozměr šroubu (metrický)
10.5
Rozsah AWG
12 - 10
Jmenovitý průřez (mm²)
4 - 6
Vhodné pro jemné vodiče
Ano
Vhodné pro ploché vodiče
Ano
Vhodné pro vysoké teploty (do 650 °C)
Ne
Vhodné pro izolované laky
Ne
Vhodné pro plné vodiče
Ano
Vhodné pro lankové vodiče
Ano
Vhodné pro kruhové vodiče
Ano
Podle DIN
Ne
Délka příruby (mm)
20.9
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
9Y589441
EAN
8712734009816
UBB
500644331422
UNSPSC
31163100
Výrobní číslo položky
680YLW-50