Izolované konektory
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
Značky
Úklid & čištění
Řezání a broušení
Quick Search
X
Hledat
Resetovat
Domů
Elektromateriál
Svorky & konektory
Svorky
Izolované konektory
7P739051
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
Ripca Kroužková kabelová koncovka 1,5-2,5 mm² modrá Ø 12,0 mm se zásuvkou 100 kusů
Přidat do katalogu
/ cena za
-
vč DPH
Objednací číslo
7P739051
Bezhalogenový
Ne
Ochrana povrchu
Holý
Izolace
Polyvinylchlorid (PVC)
Celková délka (mm)
31.9
Tvar příruby
Tvar prstenu
Pro spoje chráněné tahem
Ne
Balení na cívce/roli
Ne
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Bezhalogenový
Ne
Ochrana povrchu
Holý
Izolace
Polyvinylchlorid (PVC)
Celková délka (mm)
31.9
Tvar příruby
Tvar prstenu
Pro spoje chráněné tahem
Ne
Balení na cívce/roli
Ne
Barevná izolace
Modré
Materiál
Měď
Rozměr šroubu (metrický)
12
Rozsah AWG
16 - 14
Jmenovitý průřez (mm²)
1.5 - 2.5
Vhodné pro jemné vodiče
Ano
Vhodné pro ploché vodiče
Ano
Vhodné pro vysoké teploty (do 650 °C)
Ne
Vhodné pro izolované laky
Ne
Vhodné pro plné vodiče
Ano
Vhodné pro lankové vodiče
Ano
Vhodné pro kruhové vodiče
Ano
Podle DIN
Ne
Délka příruby (mm)
20.9
Značka
Ripca
Type
Ring Antivibration Terminal
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
7P739051
EAN
8712734082932
UBB
500644318072
UNSPSC
31163100
Výrobní číslo položky
529BLU-100