text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Kroužková kabelová koncovka 0,5-1,5mm² červená Ø 12,0mm 100 kusů


Objednací číslo 0R884923
Bezhalogenový Ne
Ochrana povrchu Holý
Izolace Polyvinylchlorid (PVC)
Celková délka (mm) 31.5
Tvar příruby Tvar prstenu
Pro spoje chráněné tahem Ne
Balení na cívce/roli Ne
Baleno po 1

Specifikace

Bezhalogenový Ne
Ochrana povrchu Holý
Izolace Polyvinylchlorid (PVC)
Celková délka (mm) 31.5
Tvar příruby Tvar prstenu
Pro spoje chráněné tahem Ne
Balení na cívce/roli Ne
Barevná izolace Red
Materiál Měď
Rozměr šroubu (metrický) 12
Rozsah AWG 20 - 16
Jmenovitý průřez (mm²) 0.5 - 1.5
Vhodné pro jemné vodiče Ano
Vhodné pro ploché vodiče Ano
Vhodné pro vysoké teploty (do 650 °C) Ne
Vhodné pro izolované laky Ne
Vhodné pro plné vodiče Ano
Vhodné pro lankové vodiče Ano
Vhodné pro kruhové vodiče Ano
Podle DIN Ne
Délka příruby (mm) 21
Značka Ripca
Type Ring Terminal

Čísla materiálu

Objednací číslo 0R884923
EAN 8712734995621
UBB 500641064331
UNSPSC 31163100
Výrobní číslo položky 652RED-100
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.