Izolované konektory
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
Svorky & konektory
Svorky
Izolované konektory
9G034754
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
Ripca Kroužková kabelová koncovka 0,5-1,5 mm² červená Ø 8,4 mm 100 kusů
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
9G034754
Bezhalogenový
Ne
Ochrana povrchu
Holý
Izolace
Polyamide (PA)
Celková délka (mm)
27.5
Tvar příruby
Tvar prstenu
Pro spoje chráněné tahem
Ne
Balení na cívce/roli
Ne
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Bezhalogenový
Ne
Ochrana povrchu
Holý
Izolace
Polyamide (PA)
Celková délka (mm)
27.5
Tvar příruby
Tvar prstenu
Pro spoje chráněné tahem
Ne
Balení na cívce/roli
Ne
Barevná izolace
Red
Materiál
Měď
Rozměr šroubu (metrický)
8.4
Rozsah AWG
20 - 16
Jmenovitý průřez (mm²)
0.5 - 1.5
Vhodné pro jemné vodiče
Ano
Vhodné pro ploché vodiče
Ano
Vhodné pro vysoké teploty (do 650 °C)
Ne
Vhodné pro izolované laky
Ne
Vhodné pro plné vodiče
Ano
Vhodné pro lankové vodiče
Ano
Vhodné pro kruhové vodiče
Ano
Podle DIN
Ne
Délka příruby (mm)
17
Značka
Ripca
Type
Ring Terminal
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
9G034754
EAN
8712734098698
UBB
500641059711
UNSPSC
31163100
Výrobní číslo položky
638NRED-100