text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Kroužková kabelová koncovka 0,5-1,5 mm² červená Ø 3,2 mm s nátrubkem 50 kusů


Artikelnummer 5T290616
Bezhalogenový Ne
Ochrana povrchu Holý
Izolace Polyvinylchlorid (PVC)
Celková délka (mm) 17.5
Tvar příruby Tvar prstenu
Pro spoje chráněné tahem Ne
Balení na cívce/roli Ne
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Bezhalogenový Ne
Ochrana povrchu Holý
Izolace Polyvinylchlorid (PVC)
Celková délka (mm) 17.5
Tvar příruby Tvar prstenu
Pro spoje chráněné tahem Ne
Balení na cívce/roli Ne
Barevná izolace Red
Materiál Měď
Rozměr šroubu (metrický) 3.2
Rozsah AWG 20 - 16
Jmenovitý průřez (mm²) 0.5 - 1.5
Vhodné pro jemné vodiče Ano
Vhodné pro ploché vodiče Ano
Vhodné pro vysoké teploty (do 650 °C) Ne
Vhodné pro izolované laky Ne
Vhodné pro plné vodiče Ano
Vhodné pro lankové vodiče Ano
Vhodné pro kruhové vodiče Ano
Podle DIN Ne
Délka příruby (mm) 7
Značka Ripca
Komoditní kód 85369010
Type Ring Cable Lug

Artikelnummern

Artikelnummer 5T290616
EAN 8712734008208
UBB 500641048185
UNSPSC 31163100
Hersteller Artikel Nr 556RED-50
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.