text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Kroužková kabelová koncovka 0,5-1,5 mm² červená Ø 5,3 mm 100 kusů


Objednací číslo 9J025338
Bezhalogenový Ne
Ochrana povrchu Holý
Izolace Polyvinylchlorid (PVC)
Celková délka (mm) 21.7
Tvar příruby Tvar prstenu
Pro spoje chráněné tahem Ne
Balení na cívce/roli Ne
Baleno po 1

Specifikace

Bezhalogenový Ne
Ochrana povrchu Holý
Izolace Polyvinylchlorid (PVC)
Celková délka (mm) 21.7
Tvar příruby Tvar prstenu
Pro spoje chráněné tahem Ne
Balení na cívce/roli Ne
Barevná izolace Red
Materiál Měď
Rozměr šroubu (metrický) 5.3
Rozsah AWG 20 - 16
Jmenovitý průřez (mm²) 0.5 - 1.5
Vhodné pro jemné vodiče Ano
Vhodné pro ploché vodiče Ano
Vhodné pro vysoké teploty (do 650 °C) Ne
Vhodné pro izolované laky Ne
Vhodné pro plné vodiče Ano
Vhodné pro lankové vodiče Ano
Vhodné pro kruhové vodiče Ano
Podle DIN Ne
Délka příruby (mm) 11.2
Značka Ripca

Čísla materiálu

Objednací číslo 9J025338
EAN 8712734008376
UBB 500644326802
UNSPSC 31163100
Výrobní číslo položky 635RED-100
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.