text.skipToContent text.skipToNavigation
Chtěli bychom vás informovat, že v termínu od 21. 12. 2024 do 1. 1. 2025 bude zákaznický servis uzavřen. Vaše objednávky a požadavky budou zpracovány od 2. 1. 2025. Děkujeme za pochopení a přejeme krásné svátky!

Ripca Koncový konektor „francouzský“ 1,5 mm² černý 1000 kusů


Objednací číslo 4J109401
Barva Černá
Délka dutinky (mm) 8
Izolace Ano
Bezhalogenový Ne
Typ konstrukce Standardní
Jmenovitý průřez (mm²) 1.5
Pro kabely odolné proti zkratu Ne
Baleno po 1

Specifikace

Barva Černá
Délka dutinky (mm) 8
Izolace Ano
Bezhalogenový Ne
Typ konstrukce Standardní
Jmenovitý průřez (mm²) 1.5
Pro kabely odolné proti zkratu Ne
Balení na cívce/roli Ne
Materiál Měď
S identifikačním praporkem Ne
Izolační materiál Polyamide (PA)
Velikost AWG 16
Značka Ripca

Čísla materiálu

Objednací číslo 4J109401
EAN 8712734050313
UBB 500640626023
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky CET015-1000
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.