text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Kolíkový konektor 2,5-6,0 mm² žlutý Ø 2,7 mm 500 kusů


Objednací číslo 5Z706766
Bezhalogenový Ne
Izolace Polyvinylchlorid (PVC)
Celková délka (mm) 13.5
Tvar příruby Tvar špendlíku
Pro spoje chráněné tahem Ne
Balení na cívce/roli Ne
Barevná izolace Yellow
Baleno po 1

Specifikace

Bezhalogenový Ne
Izolace Polyvinylchlorid (PVC)
Celková délka (mm) 13.5
Tvar příruby Tvar špendlíku
Pro spoje chráněné tahem Ne
Balení na cívce/roli Ne
Barevná izolace Yellow
Materiál Měď
Rozsah AWG 12 - 10
Jmenovitý průřez (mm²) 4 - 6
Vhodné pro jemné vodiče Ano
Vhodné pro ploché vodiče Ano
Vhodné pro vysoké teploty (do 650 °C) Ne
Vhodné pro izolované laky Ne
Vhodné pro plné vodiče Ano
Vhodné pro lankové vodiče Ano
Vhodné pro kruhové vodiče Ano
Podle DIN Ne
Délka příruby (mm) 3.5
Průměr kolíku (svorka ve tvaru kolíku) (mm) 2.7
Značka Ripca
Type Pin Terminal

Čísla materiálu

Objednací číslo 5Z706766
EAN 8712734046521
UBB 500641056337
UNSPSC 31163100
Výrobní číslo položky 622YLW-500
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.