Izolované konektory
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
Svorky & konektory
Svorky
Izolované konektory
7X255490
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
Ripca Kolíkový konektor 1,5-2,5 mm² modrý Ø 1,9 mm 100 kusů
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
7X255490
Bezhalogenový
Ne
Izolace
Polyvinylchlorid (PVC)
Celková délka (mm)
19.8
Tvar příruby
Tvar špendlíku
Pro spoje chráněné tahem
Ne
Balení na cívce/roli
Ne
Barevná izolace
Modré
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Bezhalogenový
Ne
Izolace
Polyvinylchlorid (PVC)
Celková délka (mm)
19.8
Tvar příruby
Tvar špendlíku
Pro spoje chráněné tahem
Ne
Balení na cívce/roli
Ne
Barevná izolace
Modré
Materiál
Měď
Rozsah AWG
16 - 14
Jmenovitý průřez (mm²)
1.5 - 2.5
Vhodné pro jemné vodiče
Ano
Vhodné pro ploché vodiče
Ano
Vhodné pro vysoké teploty (do 650 °C)
Ne
Vhodné pro izolované laky
Ne
Vhodné pro plné vodiče
Ano
Vhodné pro lankové vodiče
Ano
Vhodné pro kruhové vodiče
Ano
Podle DIN
Ne
Délka příruby (mm)
9.8
Průměr kolíku (svorka ve tvaru kolíku) (mm)
1.9
Značka
Ripca
Type
Pin Terminal with Anti Vibration
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
7X255490
EAN
8712734009151
UBB
500644325408
UNSPSC
31163100
Výrobní číslo položky
564BLU-100