text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Kabelové oko 10x 548RED 10 kusů


Artikelnummer 9C456983
Design UL model
Typ připojení Koncový konektor
Izolace Polyvinylchlorid (PVC)
Olejová zarážka/středová tyč Ne
Pro spoje chráněné tahem Ne
Úroveň napětí Až 230/380 V
Barevná izolace Red
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Design UL model
Typ připojení Koncový konektor
Izolace Polyvinylchlorid (PVC)
Olejová zarážka/středová tyč Ne
Pro spoje chráněné tahem Ne
Úroveň napětí Až 230/380 V
Barevná izolace Red
Materiál Jiný
Jmenovitý průřez (mm²) 0.5 - 1.5
Vhodné pro jemné vodiče Ne
Vhodné pro ploché vodiče Ne
Vhodné pro vysoké teploty (do 650 °C) Ne
Vhodné pro izolované laky Ne
Vhodné pro plné vodiče Ne
Vhodné pro lankové vodiče Ne
Vhodné pro kruhové vodiče Ano
Tvar pouzdra Krátký
Značka Ripca
Komoditní kód 8536901000
Type Cable Lug

Artikelnummern

Artikelnummer 9C456983
EAN 8712734103644
UBB 500644371840
UNSPSC 31163100
Hersteller Artikel Nr MCS10548-1
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.