text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Kabelová objímka nylonové oko Ø 4 mm 100 kusů


Objednací číslo 3F720687
Bezhalogenový Ne
Izolace Polyamide (PA)
Celková délka (mm) 16
Tvar příruby Tvar prstenu
Pro spoje chráněné tahem Ne
Balení na cívce/roli Ne
Barevná izolace Yellow
Baleno po 1

Specifikace

Bezhalogenový Ne
Izolace Polyamide (PA)
Celková délka (mm) 16
Tvar příruby Tvar prstenu
Pro spoje chráněné tahem Ne
Balení na cívce/roli Ne
Barevná izolace Yellow
Materiál Měď
Rozměr šroubu (metrický) 4
Rozsah AWG 26 - 20
Jmenovitý průřez (mm²) 0.1 - 0.5
Vhodné pro jemné vodiče Ano
Vhodné pro ploché vodiče Ano
Vhodné pro vysoké teploty (do 650 °C) Ne
Vhodné pro izolované laky Ne
Vhodné pro plné vodiče Ano
Vhodné pro lankové vodiče Ano
Vhodné pro kruhové vodiče Ano
Podle DIN Ne
Značka Ripca
Type Ring Terminal

Čísla materiálu

Objednací číslo 3F720687
EAN 8712734063481
UBB 500640315247
UNSPSC 31163100
Výrobní číslo položky NTR405-100
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.