Izolované konektory
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
Svorky & konektory
Svorky
Izolované konektory
2H301797
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
Ripca Kabelová objímka nylonová vidlice Ø 3 mm 100 kusů
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za
-
vč DPH
Objednací číslo
2H301797
Bezhalogenový
Ne
Izolace
Polyamide (PA)
Celková délka (mm)
16
Tvar příruby
Tvar prstenu
Pro spoje chráněné tahem
Ne
Balení na cívce/roli
Ne
Barevná izolace
Yellow
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Bezhalogenový
Ne
Izolace
Polyamide (PA)
Celková délka (mm)
16
Tvar příruby
Tvar prstenu
Pro spoje chráněné tahem
Ne
Balení na cívce/roli
Ne
Barevná izolace
Yellow
Materiál
Měď
Rozměr šroubu (metrický)
3.5
Rozsah AWG
26 - 20
Jmenovitý průřez (mm²)
0.1 - 0.5
Vhodné pro jemné vodiče
Ano
Vhodné pro ploché vodiče
Ano
Vhodné pro vysoké teploty (do 650 °C)
Ne
Vhodné pro izolované laky
Ne
Vhodné pro plné vodiče
Ano
Vhodné pro lankové vodiče
Ano
Vhodné pro kruhové vodiče
Ano
Podle DIN
Ne
Značka
Ripca
Komoditní kód
85369010
Type
Ring Terminal
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
2H301797
EAN
8712734063474
UBB
500640315080
UNSPSC
31163100
Výrobní číslo položky
NTR3505-100