text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Kabelová objímka nylonová 3 mm-L20 mm 100 kusů


Article number 3K710790
Bezhalogenový Ne
Izolace Polyamide (PA)
Celková délka (mm) 20
Tvar příruby Tvar prstenu
Pro spoje chráněné tahem Ne
Balení na cívce/roli Ne
Barevná izolace Yellow
Packed per 1

Specifications

Bezhalogenový Ne
Izolace Polyamide (PA)
Celková délka (mm) 20
Tvar příruby Tvar prstenu
Pro spoje chráněné tahem Ne
Balení na cívce/roli Ne
Barevná izolace Yellow
Materiál Měď
Rozměr šroubu (metrický) 3
Rozsah AWG 26 - 20
Jmenovitý průřez (mm²) 0.1 - 0.5
Vhodné pro jemné vodiče Ano
Vhodné pro ploché vodiče Ano
Vhodné pro vysoké teploty (do 650 °C) Ne
Vhodné pro izolované laky Ne
Vhodné pro plné vodiče Ano
Vhodné pro lankové vodiče Ano
Vhodné pro kruhové vodiče Ano
Podle DIN Ne
Značka Ripca
Type Ring Terminal

Article numbers

Article number 3K710790
EAN 8712734063559
UBB 500640313424
UNSPSC 31163100
Manufacturer article nr  NTB05-100
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.