Bateriové kabely
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
Instalační kabely
Bateriové kabely
4N185675
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
Ripca Kabel akumulátoru 16mm² červený 50m
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
4N185675
Jmenovitý průřez vodiče
16
Izolační materiál
Polyvinylchlorid (PVC)
Kódování vodiče
Barva
Jmenovité napětí U
450
Materiál vodiče
Měď
Složení vodiče
Třída 6 = velmi flexibilní
Barva vodiče
Red
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Jmenovitý průřez vodiče
16
Izolační materiál
Polyvinylchlorid (PVC)
Kódování vodiče
Barva
Jmenovité napětí U
450
Materiál vodiče
Měď
Složení vodiče
Třída 6 = velmi flexibilní
Barva vodiče
Red
Jmenovité napětí U0
750
Maximální přípustná teplota vodiče
70
Přibližný vnější průměr
8
Odolnost proti olejům podle IEC 60811-404
Ne
Odolnost proti chladu podle EN 60811-504+505+506
Ne
Povrch vodiče
Jiný
Třída hořlavosti Euro podle EN 13501-6: třída
Žádný
Euro třída reakce na oheň podle EN 13501-6: vývoj kouře
Žádný
Euro třída reakce na oheň podle EN 13501-6: hořící padající kapky/částice
Žádný
Euro třída reakce na oheň podle EN 13501-6: žíravost/kyselost
Žádný
Velikost AWG
6
Identifikace vodiče/ barva kódování
Red
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
4N185675
EAN
8712734024673
UBB
500640130430
UNSPSC
26121708
Výrobní číslo položky
16FLEXRED-50