text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Jednoduchý kabel 500m 1RED/BLU-500


Objednací číslo 6O948225
Jmenovitý průřez vodiče 1
Izolační materiál Polyvinylchlorid (PVC)
Kódování vodiče Barva
Jmenovité napětí U 300
Barevný vnější plášť Vícebarevný
Materiál vodiče Měď
Složení vodiče Třída 6 = velmi flexibilní
Baleno po 1

Specifikace

Jmenovitý průřez vodiče 1
Izolační materiál Polyvinylchlorid (PVC)
Kódování vodiče Barva
Jmenovité napětí U 300
Barevný vnější plášť Vícebarevný
Materiál vodiče Měď
Složení vodiče Třída 6 = velmi flexibilní
Barva vodiče Red
Počet jader 1
Maximální přípustná teplota vodiče 105
Přibližný vnější průměr 1.95
Odolnost proti olejům podle IEC 60811-404 Ne
Odolnost proti chladu podle EN 60811-504+505+506 Ne
Povrch vodiče Jiný
Třída hořlavosti Euro podle EN 13501-6: třída Žádný
Euro třída reakce na oheň podle EN 13501-6: vývoj kouře Žádný
Euro třída reakce na oheň podle EN 13501-6: hořící padající kapky/částice Žádný
Euro třída reakce na oheň podle EN 13501-6: žíravost/kyselost Žádný
Velikost AWG 18
Kroucená jádra Ne
Identifikace vodiče/ barva kódování Modré
Značka Ripca
Komoditní kód 8544499500
Type Single Core Cable

Čísla materiálu

Objednací číslo 6O948225
EAN 8712734068295
UBB 500640164835
UNSPSC 39100000
Výrobní číslo položky 1RED/BLU-500
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.