text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Jednoduchý kabel 500m 0,5WHT/ORG-500


Objednací číslo 2R974085
Jmenovitý průřez vodiče 0.5
Izolační materiál Polyvinylchlorid (PVC)
Kódování vodiče Barva
Jmenovité napětí U 300
Materiál vodiče Měď
Složení vodiče Třída 6 = velmi flexibilní
Barva vodiče Bílá
Baleno po 1

Specifikace

Jmenovitý průřez vodiče 0.5
Izolační materiál Polyvinylchlorid (PVC)
Kódování vodiče Barva
Jmenovité napětí U 300
Materiál vodiče Měď
Složení vodiče Třída 6 = velmi flexibilní
Barva vodiče Bílá
Počet jader 1
Maximální přípustná teplota vodiče 105
Přibližný vnější průměr 1.55
Odolnost proti olejům podle IEC 60811-404 Ne
Odolnost proti chladu podle EN 60811-504+505+506 Ne
Povrch vodiče Jiný
Třída hořlavosti Euro podle EN 13501-6: třída Žádný
Euro třída reakce na oheň podle EN 13501-6: vývoj kouře Žádný
Euro třída reakce na oheň podle EN 13501-6: hořící padající kapky/částice Žádný
Euro třída reakce na oheň podle EN 13501-6: žíravost/kyselost Žádný
Velikost AWG 20
Identifikace vodiče/ barva kódování Orange
Značka Ripca
Type Single Core Cable

Čísla materiálu

Objednací číslo 2R974085
EAN 8712734019822
UBB 500640074414
UNSPSC 39100000
Výrobní číslo položky 0.5WHT/ORG-500
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.