Jedno linkové
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
Prodlužovací kabely a bubny
Instalační kabely
Jedno linkové
5T994970
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
Ripca Jednožilový kabel 6,0 mm² červený 50m
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
5T994970
Jmenovitý průřez vodiče
6
Izolační materiál
Polyvinylchlorid (PVC)
Kódování vodiče
Barva
Jmenovité napětí U
300
Materiál vodiče
Měď
Složení vodiče
Třída 6 = velmi flexibilní
Barva vodiče
Red
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Jmenovitý průřez vodiče
6
Izolační materiál
Polyvinylchlorid (PVC)
Kódování vodiče
Barva
Jmenovité napětí U
300
Materiál vodiče
Měď
Složení vodiče
Třída 6 = velmi flexibilní
Barva vodiče
Red
Počet jader
1
Maximální přípustná teplota vodiče
105
Přibližný vnější průměr
4.1
Odolnost proti olejům podle IEC 60811-404
Ne
Odolnost proti chladu podle EN 60811-504+505+506
Ne
Povrch vodiče
Jiný
Třída hořlavosti Euro podle EN 13501-6: třída
Žádný
Euro třída reakce na oheň podle EN 13501-6: vývoj kouře
Žádný
Euro třída reakce na oheň podle EN 13501-6: hořící padající kapky/částice
Žádný
Euro třída reakce na oheň podle EN 13501-6: žíravost/kyselost
Žádný
Velikost AWG
10
Identifikace vodiče/ barva kódování
Red
Značka
Ripca
Komoditní kód
85444991
Type
Single Core Cable
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
5T994970
EAN
8712734018610
UBB
500644333089
UNSPSC
39100000
Výrobní číslo položky
6RED-50