text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Jednožilový kabel 4,0 mm² modrý 50m


Objednací číslo 9S549637
Jmenovitý průřez vodiče 4
Izolační materiál Polyvinylchlorid (PVC)
Kódování vodiče Barva
Jmenovité napětí U 300
Materiál vodiče Měď
Složení vodiče Třída 6 = velmi flexibilní
Barva vodiče Modré
Baleno po 1

Specifikace

Jmenovitý průřez vodiče 4
Izolační materiál Polyvinylchlorid (PVC)
Kódování vodiče Barva
Jmenovité napětí U 300
Materiál vodiče Měď
Složení vodiče Třída 6 = velmi flexibilní
Barva vodiče Modré
Počet jader 1
Maximální přípustná teplota vodiče 105
Přibližný vnější průměr 3.55
Odolnost proti olejům podle IEC 60811-404 Ne
Odolnost proti chladu podle EN 60811-504+505+506 Ne
Povrch vodiče Jiný
Třída hořlavosti Euro podle EN 13501-6: třída Žádný
Euro třída reakce na oheň podle EN 13501-6: vývoj kouře Žádný
Euro třída reakce na oheň podle EN 13501-6: hořící padající kapky/částice Žádný
Euro třída reakce na oheň podle EN 13501-6: žíravost/kyselost Žádný
Velikost AWG 12
Identifikace vodiče/ barva kódování Modré
Značka Ripca
Type Single Core Cable

Čísla materiálu

Objednací číslo 9S549637
EAN 8712734094669
UBB 500641023170
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 4BLU-50
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.