text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Ripca Jednožilový kabel 4,0 mm² bílý 50m

Na objednávku

Objednací číslo 6K362979
Jmenovitý průřez vodiče 4
Izolační materiál Polyvinylchlorid (PVC)
Kódování vodiče Barva
Jmenovité napětí U 300
Materiál vodiče Měď
Složení vodiče Třída 6 = velmi flexibilní
Barva vodiče Bílá
Baleno po 1

Specifikace

Jmenovitý průřez vodiče 4
Izolační materiál Polyvinylchlorid (PVC)
Kódování vodiče Barva
Jmenovité napětí U 300
Materiál vodiče Měď
Složení vodiče Třída 6 = velmi flexibilní
Barva vodiče Bílá
Počet jader 1
Maximální přípustná teplota vodiče 105
Přibližný vnější průměr 3.55
Odolnost proti olejům podle IEC 60811-404 Ne
Odolnost proti chladu podle EN 60811-504+505+506 Ne
Povrch vodiče Jiný
Třída hořlavosti Euro podle EN 13501-6: třída Žádný
Euro třída reakce na oheň podle EN 13501-6: vývoj kouře Žádný
Euro třída reakce na oheň podle EN 13501-6: hořící padající kapky/částice Žádný
Euro třída reakce na oheň podle EN 13501-6: žíravost/kyselost Žádný
Velikost AWG 12
Identifikace vodiče/ barva kódování Bílá
Značka Ripca
HS kód 8544499500
Type Single Core Cable

Čísla materiálu

Objednací číslo 6K362979
EAN 8712734297596
UBB 500641024160
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 4WHT-50
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.