text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Jednožilový kabel 0,75 mm² růžový 100 m


Objednací číslo 9L802319
Jmenovitý průřez vodiče 0.75
Izolační materiál Polyvinylchlorid (PVC)
Kódování vodiče Barva
Jmenovité napětí U 300
Barevný vnější plášť Růžová
Materiál vodiče Měď
Složení vodiče Třída 6 = velmi flexibilní
Baleno po 1

Specifikace

Jmenovitý průřez vodiče 0.75
Izolační materiál Polyvinylchlorid (PVC)
Kódování vodiče Barva
Jmenovité napětí U 300
Barevný vnější plášť Růžová
Materiál vodiče Měď
Složení vodiče Třída 6 = velmi flexibilní
Barva vodiče Růžová
Počet jader 1
Maximální přípustná teplota vodiče 105
Přibližný vnější průměr 1.8
Odolnost proti olejům podle IEC 60811-404 Ne
Odolnost proti chladu podle EN 60811-504+505+506 Ne
Povrch vodiče Jiný
Třída hořlavosti Euro podle EN 13501-6: třída Žádný
Euro třída reakce na oheň podle EN 13501-6: vývoj kouře Žádný
Euro třída reakce na oheň podle EN 13501-6: hořící padající kapky/částice Žádný
Euro třída reakce na oheň podle EN 13501-6: žíravost/kyselost Žádný
Velikost AWG Jiný
Kroucená jádra Ne
Identifikace vodiče/ barva kódování Růžová
Značka Ripca
Type Single Core Cable

Čísla materiálu

Objednací číslo 9L802319
EAN 8712734087708
UBB 500640085220
UNSPSC 39100000
Výrobní číslo položky 0.75PNK-100
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.