text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Jednožilový kabel 0,75 mm² fialový 100 m


Objednací číslo 8V695972
Jmenovitý průřez vodiče 0.75
Izolační materiál Polyvinylchlorid (PVC)
Kódování vodiče Barva
Jmenovité napětí U 300
Barevný vnější plášť Fialová
Materiál vodiče Měď
Složení vodiče Třída 6 = velmi flexibilní
Baleno po 1

Specifikace

Jmenovitý průřez vodiče 0.75
Izolační materiál Polyvinylchlorid (PVC)
Kódování vodiče Barva
Jmenovité napětí U 300
Barevný vnější plášť Fialová
Materiál vodiče Měď
Složení vodiče Třída 6 = velmi flexibilní
Barva vodiče Fialová
Počet jader 1
Maximální přípustná teplota vodiče 105
Přibližný vnější průměr 1.8
Odolnost proti olejům podle IEC 60811-404 Ne
Odolnost proti chladu podle EN 60811-504+505+506 Ne
Povrch vodiče Jiný
Třída hořlavosti Euro podle EN 13501-6: třída Žádný
Euro třída reakce na oheň podle EN 13501-6: vývoj kouře Žádný
Euro třída reakce na oheň podle EN 13501-6: hořící padající kapky/částice Žádný
Euro třída reakce na oheň podle EN 13501-6: žíravost/kyselost Žádný
Velikost AWG Jiný
Kroucená jádra Ne
Identifikace vodiče/ barva kódování Fialová
Značka Ripca

Čísla materiálu

Objednací číslo 8V695972
EAN 8712734995591
UBB 500640086889
UNSPSC 39100000
Výrobní číslo položky 0.75PRP-100
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.