text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca jednožilový 2,5mm² červený 500m


Objednací číslo 6U169898
Jmenovitý průřez vodiče 2.5
Izolační materiál Polyvinylchlorid (PVC)
Kódování vodiče Barva
Jmenovité napětí U 300
Materiál vodiče Měď
Složení vodiče Třída 6 = velmi flexibilní
Barva vodiče Red
Baleno po 1

Specifikace

Jmenovitý průřez vodiče 2.5
Izolační materiál Polyvinylchlorid (PVC)
Kódování vodiče Barva
Jmenovité napětí U 300
Materiál vodiče Měď
Složení vodiče Třída 6 = velmi flexibilní
Barva vodiče Red
Počet jader 1
Maximální přípustná teplota vodiče 105
Přibližný vnější průměr 2.85
Odolnost proti olejům podle IEC 60811-404 Ne
Odolnost proti chladu podle EN 60811-504+505+506 Ne
Povrch vodiče Jiný
Třída hořlavosti Euro podle EN 13501-6: třída Žádný
Euro třída reakce na oheň podle EN 13501-6: vývoj kouře Žádný
Euro třída reakce na oheň podle EN 13501-6: hořící padající kapky/částice Žádný
Euro třída reakce na oheň podle EN 13501-6: žíravost/kyselost Žádný
Velikost AWG 14
Identifikace vodiče/ barva kódování Red
Značka Ripca

Čísla materiálu

Objednací číslo 6U169898
EAN 8712734101046
UBB 500640178462
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 2.5RED-500
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.