text.skipToContent text.skipToNavigation
Chtěli bychom vás informovat, že v termínu od 21. 12. 2024 do 1. 1. 2025 bude zákaznický servis uzavřen. Vaše objednávky a požadavky budou zpracovány od 2. 1. 2025. Děkujeme za pochopení a přejeme krásné svátky!

Ripca jednožilová 0,5 mm² růžová 500 m


Objednací číslo 6L607391
Jmenovitý průřez vodiče 0.5
Izolační materiál Polyvinylchlorid (PVC)
Kódování vodiče Barva
Jmenovité napětí U 300
Barevný vnější plášť Růžová
Materiál vodiče Měď
Složení vodiče Třída 6 = velmi flexibilní
Baleno po 1

Specifikace

Jmenovitý průřez vodiče 0.5
Izolační materiál Polyvinylchlorid (PVC)
Kódování vodiče Barva
Jmenovité napětí U 300
Barevný vnější plášť Růžová
Materiál vodiče Měď
Složení vodiče Třída 6 = velmi flexibilní
Barva vodiče Růžová
Počet jader 1
Maximální přípustná teplota vodiče 105
Přibližný vnější průměr 1.55
Odolnost proti olejům podle IEC 60811-404 Ne
Odolnost proti chladu podle EN 60811-504+505+506 Ne
Povrch vodiče Jiný
Třída hořlavosti Euro podle EN 13501-6: třída Žádný
Euro třída reakce na oheň podle EN 13501-6: vývoj kouře Žádný
Euro třída reakce na oheň podle EN 13501-6: hořící padající kapky/částice Žádný
Euro třída reakce na oheň podle EN 13501-6: žíravost/kyselost Žádný
Velikost AWG 20
Kroucená jádra Ne
Identifikace vodiče/ barva kódování Růžová
Značka Ripca

Čísla materiálu

Objednací číslo 6L607391
EAN 8712734056490
UBB 500640066667
UNSPSC 39100000
Výrobní číslo položky 0.5PNK-500
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.