Smršťovací konektory
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
Svorky & konektory
Svorky
Smršťovací konektory
7B395793
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
Ripca Kulatý konektor s teplem smršťovací bužírkou 1,5-2,5 mm² modrý Ø 6,0 mm 100 kusů
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
7B395793
Bezhalogenový
Ne
Ochrana povrchu
Holý
Izolace
Polyetylen (PE)
Celková délka (mm)
33
Maximální proud (Imax) (A)
18
Tvar příruby
Tvar špendlíku
Pro spoje chráněné tahem
Ne
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Bezhalogenový
Ne
Ochrana povrchu
Holý
Izolace
Polyetylen (PE)
Celková délka (mm)
33
Maximální proud (Imax) (A)
18
Tvar příruby
Tvar špendlíku
Pro spoje chráněné tahem
Ne
Balení na cívce/roli
Ne
Barevná izolace
Modré
Materiál
Jiný
Rozměr šroubu (metrický)
5
Rozsah AWG
16 - 14
Jmenovitý průřez (mm²)
1.5 - 2.5
Vhodné pro jemné vodiče
Ne
Vhodné pro ploché vodiče
Ne
Vhodné pro vysoké teploty (do 650 °C)
Ne
Vhodné pro izolované laky
Ne
Vhodné pro plné vodiče
Ne
Vhodné pro lankové vodiče
Ne
Vhodné pro kruhové vodiče
Ano
Tvar pouzdra
Krátký
Podle DIN
Ne
Průměr kolíku (svorka ve tvaru kolíku) (mm)
6
Značka
RIPCA
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
7B395793
EAN
8712734036805
UBB
500641126882
UNSPSC
39121723
Výrobní číslo položky
B1067502-100