Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Svorky & konektory
Svorky
Izolované konektory
0J205485
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
Ripca Hákové kabelové oko 1,5-2,5 mm² modré Ø 3,7 mm 100 kusů
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
0J205485
Bezhalogenový
Ne
Ochrana povrchu
Holý
Izolace
Polyvinylchlorid (PVC)
Celková délka (mm)
21.8
Tvar příruby
Tvar háčku
Pro spoje chráněné tahem
Ne
Balení na cívce/roli
Ne
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Bezhalogenový
Ne
Ochrana povrchu
Holý
Izolace
Polyvinylchlorid (PVC)
Celková délka (mm)
21.8
Tvar příruby
Tvar háčku
Pro spoje chráněné tahem
Ne
Balení na cívce/roli
Ne
Barevná izolace
Modré
Rozměr šroubu (metrický)
3.7
Rozsah AWG
16 - 14
Jmenovitý průřez (mm²)
1.5 - 2.5
Vhodné pro jemné vodiče
Ano
Vhodné pro ploché vodiče
Ano
Vhodné pro vysoké teploty (do 650 °C)
Ne
Vhodné pro izolované laky
Ne
Vhodné pro plné vodiče
Ano
Vhodné pro lankové vodiče
Ano
Vhodné pro kruhové vodiče
Ano
Podle DIN
Ne
Délka příruby (mm)
11.8
Značka
Ripca
Type
Hook Terminal
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
0J205485
EAN
8712734065515
UBB
500640199823
UNSPSC
31163100
Výrobní číslo položky
237BLU-100