text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Ripca Vidlicové kabelové oko 2,5-6,0 mm² žluté Ø 8,4 mm 50 kusů


Objednací číslo 0H884968
Bezhalogenový Ne
Ochrana povrchu Holý
Izolace Polyvinylchlorid (PVC)
Celková délka (mm) 30.7
Tvar příruby Tvar vidlice
Pro spoje chráněné tahem Ne
Balení na cívce/roli Ne
Baleno po 1

Specifikace

Bezhalogenový Ne
Ochrana povrchu Holý
Izolace Polyvinylchlorid (PVC)
Celková délka (mm) 30.7
Tvar příruby Tvar vidlice
Pro spoje chráněné tahem Ne
Balení na cívce/roli Ne
Barevná izolace Yellow
Materiál Měď
Rozměr šroubu (metrický) 8.4
Rozsah AWG 12 - 10
Jmenovitý průřez (mm²) 4 - 6
Vhodné pro jemné vodiče Ano
Vhodné pro ploché vodiče Ano
Vhodné pro vysoké teploty (do 650 °C) Ne
Vhodné pro izolované laky Ne
Vhodné pro plné vodiče Ano
Vhodné pro lankové vodiče Ano
Vhodné pro kruhové vodiče Ano
Podle DIN Ne
Délka příruby (mm) 16.7
Značka Ripca
HS kód 8536901000
Type Fork Terminal

Čísla materiálu

Objednací číslo 0H884968
EAN 8712734009892
UBB 500644332255
UNSPSC 31163100
Výrobní číslo položky 688YLW-50
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.