text.skipToContent
text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.
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
Izolované konektory
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Svorky & konektory
Svorky
Izolované konektory
4C549505
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
Ripca Vidlicové kabelové oko 0,5-1,5 mm² červené Ø 3,2 mm 50 kusů
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za
-
vč DPH
Objednací číslo
4C549505
Bezhalogenový
Ne
Ochrana povrchu
Holý
Izolace
Polyvinylchlorid (PVC)
Celková délka (mm)
22
Tvar příruby
Tvar vidlice
Pro spoje chráněné tahem
Ne
Balení na cívce/roli
Ne
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Bezhalogenový
Ne
Ochrana povrchu
Holý
Izolace
Polyvinylchlorid (PVC)
Celková délka (mm)
22
Tvar příruby
Tvar vidlice
Pro spoje chráněné tahem
Ne
Balení na cívce/roli
Ne
Barevná izolace
Red
Materiál
Měď
Rozměr šroubu (metrický)
3.2
Rozsah AWG
20 - 16
Jmenovitý průřez (mm²)
0.5 - 1.5
Vhodné pro jemné vodiče
Ano
Vhodné pro ploché vodiče
Ano
Vhodné pro vysoké teploty (do 650 °C)
Ne
Vhodné pro izolované laky
Ne
Vhodné pro plné vodiče
Ano
Vhodné pro lankové vodiče
Ano
Vhodné pro kruhové vodiče
Ano
Podle DIN
Ne
Délka příruby (mm)
11.5
Značka
Ripca
Komoditní kód
85369010
Type
Fork Terminal
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
4C549505
EAN
8712734008468
UBB
500641061519
UNSPSC
31163100
Výrobní číslo položky
642RED-50