text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Svorkovnice „DIN“ 25,0 mm² žlutá 10 kusů


Objednací číslo 0W645511
Barva Yellow
Délka dutinky (mm) 16
Izolace Ano
Bezhalogenový Ne
Typ konstrukce Standardní
Jmenovitý průřez (mm²) 25
Pro kabely odolné proti zkratu Ne
Baleno po 1

Specifikace

Barva Yellow
Délka dutinky (mm) 16
Izolace Ano
Bezhalogenový Ne
Typ konstrukce Standardní
Jmenovitý průřez (mm²) 25
Pro kabely odolné proti zkratu Ne
Balení na cívce/roli Ne
Materiál Měď
S identifikačním praporkem Ne
Izolační materiál Polyamide (PA)
Velikost AWG 4
Značka Ripca
Komoditní kód 8536901000
Type End Connector

Čísla materiálu

Objednací číslo 0W645511
EAN 8712734065188
UBB 500644349424
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky CED250-10
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.