Spínací prvky
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
Pojistky, držáky pojistek a relé
Relé
3N745796
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
Ripca Dvoucestné mini relé 12V 20/30A 5pólové mini relé C 12V 20/30A 5PIN D kusů
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
3N745796
Jmenovitý proud (A)
30
S odnímatelnými svorkami
Ne
Typ spínacího kontaktu
Jediný kontakt
Kompletní se zásuvkou
Ne
Typ elektrického připojení
Ploché zásuvné připojení
Jmenovité řídicí napětí Us při střídavém napětí 50 Hz (V)
12 - 12
Jmenovité řídicí napájecí napětí Us při AC 60HZ (V)
12 - 12
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Jmenovitý proud (A)
30
S odnímatelnými svorkami
Ne
Typ spínacího kontaktu
Jediný kontakt
Kompletní se zásuvkou
Ne
Typ elektrického připojení
Ploché zásuvné připojení
Jmenovité řídicí napětí Us při střídavém napětí 50 Hz (V)
12 - 12
Jmenovité řídicí napájecí napětí Us při AC 60HZ (V)
12 - 12
S LED indikací
Ne
Typ připojení pomocného obvodu
Ploché zásuvné připojení
Typ napětí pro ovládání
DC
Počet kontaktů jako normálně sepnutý kontakt
1
Počet kontaktů jako normálně otevřený kontakt
1
Počet kontaktů jako přepínací kontakt
1
Značka
Ripca
Type
Mini Relay
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
3N745796
EAN
8712734077426
UBB
500640221437
UNSPSC
39122300
Výrobní číslo položky
2690-1