text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Bateriový kabel Twinflex 2x35mm² červený/černý 10m


Objednací číslo 3V211160
Jmenovitý průřez vodiče 35
Izolační materiál Polyvinylchlorid (PVC)
Kódování vodiče Barva
Odvodňovací vodič Ne
Jmenovité napětí U 750
Navlékací prvek Barva + kroužky
Barevný vnější plášť Vícebarevný
Baleno po 1

Specifikace

Jmenovitý průřez vodiče 35
Izolační materiál Polyvinylchlorid (PVC)
Kódování vodiče Barva
Odvodňovací vodič Ne
Jmenovité napětí U 750
Navlékací prvek Barva + kroužky
Barevný vnější plášť Vícebarevný
Tvar vodiče Kolo
Materiál vodiče Měď
Stínění nad navlékacím prvkem Žádný
Stínění nad pramencovým prvkem Jiný
Materiál vnějšího pláště Polyvinylchlorid (PVC)
Pancéřování/zpevnění Drát
Odolný proti zkroucení Ne
Barva vodiče Jiný
Jmenovité napětí U0 450
Stínění Ne
Počet jader 2
Závěsný prvek Jiný
Šířka kabelu cca. (mm) 26
Maximální přípustná teplota vodiče 85
Ochranná bariéra Polyvinylchlorid (PVC)
Přibližný vnější průměr 26
S ochranným vodičem Ano
Odolnost proti olejům podle IEC 60811-404 Ne
Odolnost proti chladu podle EN 60811-504+505+506 Ne
Třída hořlavosti Euro podle EN 13501-6: třída Žádný
Euro třída reakce na oheň podle EN 13501-6: vývoj kouře Žádný
Euro třída reakce na oheň podle EN 13501-6: hořící padající kapky/částice Žádný
Euro třída reakce na oheň podle EN 13501-6: žíravost/kyselost Žádný
Specifikace izolace žil Jiný
Specifikace materiálu vnějšího pláště Jiný
Geometrie kabelu Kolo
Identifikace žil podle HD 308 S2 Ne
Značka Ripca
Komoditní kód 8544499500
Type Twin Cable

Čísla materiálu

Objednací číslo 3V211160
EAN 8712734143152
UBB 500640946215
UNSPSC 31150000
Výrobní číslo položky 2X35TWIN-10
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.