text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Ripca Kabelová svorka s lepicí vrstvou Ø 6,3 mm 250 ks


Objednací číslo 2H671103
Barva Jiný
Šířka 6.3
Tvar Obdélníkový
S hřebíkem Ne
Třída kvality Polyetylen (PE)
Délka (mm) 6.3
Materiál Plast
Baleno po 1

Specifikace

Barva Jiný
Šířka 6.3
Tvar Obdélníkový
S hřebíkem Ne
Třída kvality Polyetylen (PE)
Délka (mm) 6.3
Materiál Plast
Typ upevnění Jiný
Zajištění trubek Ne
Transparentní Ne
Dvojitý model Ne
Pro max. průměr svazku (mm) 6.3
Značka Ripca
HS kód 85369095
Type Cable Clip

Čísla materiálu

Objednací číslo 2H671103
EAN 8712734097530
UBB 500644398009
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky SC1-250
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.