text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca světlomet H7 24V 70W heavy duty longlife bright


Objednací číslo 2P387514
Barva Jiný
Zásuvka PX26d
Celková délka (mm) 54.5
Průměr 10.7
Vhodné pro železniční dopravu Ne
Počet vláken 1
Technologie Halogenová lampa
Baleno po 1

Specifikace

Barva Jiný
Zásuvka PX26d
Celková délka (mm) 54.5
Průměr 10.7
Vhodné pro železniční dopravu Ne
Počet vláken 1
Technologie Halogenová lampa
Standardní indikace (EHK) H7
Výkon žárovky vlákno 1 (W) 70
Vhodné pro moped Ne
Vhodné pro motocykl Ne
Vhodné pro jízdní kola Ne
Vhodné pro plavidla Ne
Vhodné pro světlomety osobních automobilů Ne
Vhodné pro světlomety nákladních automobilů Ano
Vhodné pro ostatní osvětlení osobního automobilu Ne
Vhodné pro ostatní osvětlení nákladních vozidel Ne
Vhodné pro letadla Ne
Vhodné pro vysokozdvižné vozíky Ne
Napětí světelného zdroje (V) 24 - 24
Značka Ripca
Type Heavy Duty Halogen Lamp

Čísla materiálu

Objednací číslo 2P387514
EAN 8712734057152
UBB 500640782511
UNSPSC 39101600
Výrobní číslo položky R13972HDLL-1
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.